ITALWEBER SPA - ITW1422904 FUS SCH10 AM 4A 500V - 1422904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
10 PZ
EAN
8024873003663
Codice prodotto
ITW1422904
Cod. produttore
1422904
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10


