ITALWEBER SPA - ITW1422002 FUS CH10 AM 2A 500V - 1422002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049319
Codice prodotto
ITW1422002
Cod. produttore
1422002
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


