pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1421932 FUS SCH10 GG 32A 400V - 1421932

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1421932 FUS SCH10 GG 32A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873049289

Codice prodotto

ITW1421932

Cod. produttore

1421932

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: SCH10 - Curva: gG - Corrente = 32A - Tensione = 400V - Con indicatore di fusione