ITALWEBER SPA - ITW1421916 FUS SCH10 GG 16A 500V - 1421916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049258
Codice prodotto
ITW1421916
Cod. produttore
1421916
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


