pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1421910 FUS SCH10 GG 10A 500V - 1421910

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873049234

Codice prodotto

ITW1421910

Cod. produttore

1421910

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)