ITALWEBER SPA - ITW1421908 FUS SCH10 GG 8A 500V - 1421908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
10 PZ
EAN
8024873002710
Codice prodotto
ITW1421908
Cod. produttore
1421908
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH10 (10,3x38). In: 8A.


