ITALWEBER SPA - ITW1421906 FUS SCH10 GG 6A 500V - 1421906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049210
Codice prodotto
ITW1421906
Cod. produttore
1421906
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


