ITALWEBER SPA - ITW1421904 FUS SCH10 GG 4A 500V - 1421904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049203
Codice prodotto
ITW1421904
Cod. produttore
1421904
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


