ITALWEBER SPA - ITW1421902 FUS SCH10 GG 2A 500V - 1421902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049197
Codice prodotto
ITW1421902
Cod. produttore
1421902
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)


