ITALWEBER SPA - ITW1421012 FUS CH10 GG 12A 500V - 1421012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049142
Codice prodotto
ITW1421012
Cod. produttore
1421012
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


