pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1421000 FUS CH10 GG 0,5A 500V - 1421000

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873049074

Codice prodotto

ITW1421000

Cod. produttore

1421000

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.4 W

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA