pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1412901 FUS SCH8 AM 1A 400V - 1412901

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1412901 FUS SCH8 AM 1A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240129

Codice prodotto

ITW1412901

Cod. produttore

1412901

Produttore

ITW

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: SCH8 - Curva: aM - Corrente = 1A - Tensione = 400V - Con indicatore fusione