pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1406050 FUS. LAMELLARE MAXI 50A 32VCC - 1406050

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1406050 FUS. LAMELLARE MAXI 50A 32VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Codice cromatico - Rosso

  • Tensione nominale DC - 32 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024873083665

Codice prodotto

ITW1406050

Cod. produttore

1406050

Produttore

ITW

Corrente nominale:

50 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Codice cromatico:

Rosso

Tensione nominale DC:

32 V

Tipo di corrente:

DC

Trasparente:

sì

Larghezza:

29 mm

Fusibili lamellari per automotive - Tipo: MAXI - Corrente nominale: 50A - Tensione nominale: 32V DC