ITALWEBER SPA - ITW1320020 FUS D02 GG 20A 400V - 1320020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D02
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Codice cromatico - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8024873046752
Codice prodotto
ITW1320020
Cod. produttore
1320020
Produttore
ITW
Dimensione:
D02
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Blu
I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA