pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1232050 FUS DTIII GG 50A 500V - 1232050

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DIII

  • Corrente nominale - 50 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice cromatico - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046684

Codice prodotto

ITW1232050

Cod. produttore

1232050

Produttore

ITW

Dimensione:

DIII

Corrente nominale:

50 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Codice cromatico:

Bianco

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA