ITALWEBER SPA - ITW1231035 FUS DIII 35A 500V - 1231035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DIII
Corrente nominale - 35 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873262183
Codice prodotto
ITW1231035
Cod. produttore
1231035
Produttore
ITW
Dimensione:
DIII
Corrente nominale:
35 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
Altro
Codice cromatico:
Nero
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


