ITALWEBER SPA - ITW1212020 FUS TNDZ GG 20A 500V - 1212020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DI
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Codice cromatico - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8024873089162
Codice prodotto
ITW1212020
Cod. produttore
1212020
Produttore
ITW
Dimensione:
DI
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Codice cromatico:
Blu
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: NDZ / TNDZ
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


