ITALWEBER SPA - ITW1212004 FUS TNDZ GG 4A 500V - 1212004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DI
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 500 V
Codice cromatico - Marrone
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873089124
Codice prodotto
ITW1212004
Cod. produttore
1212004
Produttore
ITW
Dimensione:
DI
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
500 V
Codice cromatico:
Marrone
Caratteristica di intervento:
Altro
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: NDZ / TNDZ

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


