pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1211006 FUS NDZ 6A 500V - 1211006

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DI

  • Corrente nominale - 6 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873089063

Codice prodotto

ITW1211006

Cod. produttore

1211006

Produttore

ITW

Dimensione:

DI

Corrente nominale:

6 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

Altro

Codice cromatico:

Verde

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA