pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1211002 FUS NDZ 2A 500V - 1211002

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - NDz

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice cromatico - Rosa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046325

Codice prodotto

ITW1211002

Cod. produttore

1211002

Produttore

ITW

Dimensione:

NDz

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione nominale:

500 V

Codice cromatico:

Rosa

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA