ITALWEBER SPA - ITW1100010 FUS C0 GG 10A 400V - 1100010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 10 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024651
Codice prodotto
ITW1100010
Cod. produttore
1100010
Produttore
ITW
Misura:
Altro
Corrente nominale:
10 A
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG


