ITALWEBER SPA - ITW1061020 BARRA RAME 60X10 L=2MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 60 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873044659
Codice prodotto
ITW1061020
Cod. produttore
1061020
Produttore
ITW
Modello:
Piatta
Larghezza:
60 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.