pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1060520 BARRA RAME 60X5 L=2MT. - 1060520

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1060520 BARRA RAME 60X5 L=2MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873142904

Codice prodotto

ITW1060520

Cod. produttore

1060520

Produttore

ITW

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

5 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.