pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1030008 TRECCIA RAME L=200MM SEZ=16MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1030008 TRECCIA RAME L=200MM SEZ=16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873077763

Codice prodotto

ITW1030008

Cod. produttore

1030008

Produttore

ITW

Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti. Sezione (mm2): 16. Lunghezza (mm): 220.