ITALWEBER SPA - ITW1002506 PRESSACAVO OTTONE M40 - 1002506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 40 mm
Apertura chiave - 43 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8024873078265
Codice prodotto
ITW1002506
Cod. produttore
1002506
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
40 mm
Apertura chiave:
43 mm
Per diametro cavo:
19...27 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Altro
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


