ITALWEBER SPA - ITW1002503 PRESSACAVO OTTONE M20 - 1002503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 20 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
8024873078234
Codice prodotto
ITW1002503
Cod. produttore
1002503
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
20 mm
Apertura chiave:
22 mm
Per diametro cavo:
8...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Altro
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


