pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002178 GHIERA PER M63 RAL 9005 - 1002178

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002178 GHIERA PER M63 RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 63 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873067955

Codice prodotto

ITW1002178

Cod. produttore

1002178

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

63 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Forma anulare

Con collegamento di terra:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M63 - Colore: RAL 9005