pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002158 GHIERA PER M63 RAL 7035 - 1002158

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002158 GHIERA PER M63 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873067429

Codice prodotto

ITW1002158

Cod. produttore

1002158

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

63 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M63 - Colore: RAL 7035