ITALWEBER SPA - ITW1002154 GHIERA PER M25 RAL 7035 - 1002154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 25 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8024873067382
Codice prodotto
ITW1002154
Cod. produttore
1002154
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Forma anulare
Con collegamento di terra:
no


