pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002135 GHIERA PER PG-16 RAL 7035 S/COLLARE - 1002135

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002135 GHIERA PER PG-16 RAL 7035 S/COLLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873127604

Codice prodotto

ITW1002135

Cod. produttore

1002135

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

16 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Forma anulare

Con collegamento di terra:

no

Ghiera di bloccaggio senza flangia per pressacavo passo Pg-16 - Colore: RAL 7035