pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002131 GHIERA PER PG-7 RAL 7035 S/COLLARE - 1002131

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002131 GHIERA PER PG-7 RAL 7035 S/COLLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873127567

Codice prodotto

ITW1002131

Cod. produttore

1002131

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

7 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Ghiera di bloccaggio senza flangia per pressacavo passo Pg-7 - Colore: RAL 7035