pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002077 GHIERA PER PG-29 RAL 9005 S/COLLARE - 1002077

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002077 GHIERA PER PG-29 RAL 9005 S/COLLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024873067764

Codice prodotto

ITW1002077

Cod. produttore

1002077

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

29 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-29, RAL 9005