pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002059 GHIERA PER PG-42 RAL 7035 - 1002059

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002059 GHIERA PER PG-42 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873067078

Codice prodotto

ITW1002059

Cod. produttore

1002059

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

42 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-42 - Colore: RAL 7035