pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002057 GHIERA PER PG-29 RAL 7035 - 1002057

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002057 GHIERA PER PG-29 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 29 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873067054

Codice prodotto

ITW1002057

Cod. produttore

1002057

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

29 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Altro

Con collegamento di terra:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-29, RAL 7035