ITALWEBER SPA - ITW1002055 GHIERA PER PG-16 RAL 7035 - 1002055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 16 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8024873067030
Codice prodotto
ITW1002055
Cod. produttore
1002055
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
16 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Altro
Con collegamento di terra:
no


