ITALWEBER SPA - ITW1002010 PRESSACAVO PG-48 RAL 7035 - 1002010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Passo della filettatura - 48 mm
Lunghezza della filettatura - 14 mm
Apertura chiave - 65 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8024873066880
Codice prodotto
ITW1002010
Cod. produttore
1002010
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Passo della filettatura:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Apertura chiave:
65 mm
Per diametro cavo:
34...44 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


