pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002007 PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 - 1002007

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002007 PRESSACAVO PG-29 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 29 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873066859

Codice prodotto

ITW1002007

Cod. produttore

1002007

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

42 mm

Per diametro cavo:

18...25 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-29, colore RAL 7035, diametro cavo: 18-25 mm