ITALWEBER SPA - ITW1002005 PRESSACAVO PG-16 RAL 7035 - 1002005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 10...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8024873066835
Codice prodotto
ITW1002005
Cod. produttore
1002005
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
10...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
16 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


