pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002004 PRESSACAVO PG-13,5 RAL 7035 - 1002004

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002004 PRESSACAVO PG-13,5 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Passo della filettatura - 13.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8024873066828

Codice prodotto

ITW1002004

Cod. produttore

1002004

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Passo della filettatura:

13.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

6...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-13,5, colore RAL 7035, diametro cavo: 6-12 mm