ITALWEBER SPA - ITW1002003 PRESSACAVO PG-11 RAL 7035 - 1002003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Passo della filettatura - 11 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8024873066750
Codice prodotto
ITW1002003
Cod. produttore
1002003
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Passo della filettatura:
11 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
22 mm
Per diametro cavo:
4.5...10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


