pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0911099 LAMPADA BA15D 16X54 110V 5W - 0911099

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0911099 LAMPADA BA15D 16X54 110V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Attacco lampada - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per forno - no

  • Adatto per frigorifero - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873043379

Codice prodotto

ITW0911099

Cod. produttore

0911099

Produttore

ITW

Potenza della lampada:

5 W

Attacco lampada:

Altro

Tipologia:

Altro

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Massima tensione di lavoro:

110...110 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

16 mm

Lunghezza totale:

54 mm

Resistente agli urti:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA15d, Ø 16x54