ITALWEBER SPA - ITW0911012 LAMPADA BA9S 10X28 220V 3W - 0911012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - Lampada a incandescenza
Lunghezza totale - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8024873002840
Codice prodotto
ITW0911012
Cod. produttore
0911012
Produttore
ITW
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
Lampada a incandescenza
Lunghezza totale:
28 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28


