ITALWEBER SPA - ITW0910986 LAMPADA BA9S 10X28 6V 2,1W - 0910986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2.1 W
Attacco lampada - Altro
Tipologia - Altro
Adatto per forno - no
Adatto per frigorifero - no
Confezione
100 PZ
EAN
8024873003199
Codice prodotto
ITW0910986
Cod. produttore
0910986
Produttore
ITW
Potenza della lampada:
2.1 W
Attacco lampada:
Altro
Tipologia:
Altro
Adatto per forno:
no
Adatto per frigorifero:
no
Massima tensione di lavoro:
6...6 V
Zoccolo a 3 contatti:
no
Forma della lampada:
Altro
Colore:
Altro
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
28 mm
Resistente agli urti:
no
Applicazione speciale:
Altro
Filamento di carbonio:
no
Krypton:
no
Filamento multiplo:
no
Protezione anti-schegge:
no
Designazione della lampada:
Altro


