pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910963 LAMPADA BA9S 9X23 36V 1,8W - 0910963

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910963 LAMPADA BA9S 9X23 36V 1,8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1.8 W

  • Attacco lampada - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per forno - no

  • Adatto per frigorifero - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873032748

Codice prodotto

ITW0910963

Cod. produttore

0910963

Produttore

ITW

Potenza della lampada:

1.8 W

Attacco lampada:

Altro

Tipologia:

Altro

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Massima tensione di lavoro:

36...36 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

9 mm

Lunghezza totale:

23 mm

Resistente agli urti:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 9x23