pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910848 LAMPADA E10 11X24 12V 2W - 0910848

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910848 LAMPADA E10 11X24 12V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E10

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Lunghezza totale - 24 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873031611

Codice prodotto

ITW0910848

Cod. produttore

0910848

Produttore

ITW

Attacco lampada:

E10

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Lunghezza totale:

24 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 11x24