ITALWEBER SPA - ITW0910847 LAMPADA E10 11X24 12V 1,5W - 0910847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1.5 W
Attacco lampada - E10
Tipologia - Altro
Adatto per forno - no
Adatto per frigorifero - no
Confezione
100 PZ
EAN
8024873031604
Codice prodotto
ITW0910847
Cod. produttore
0910847
Produttore
ITW
Potenza della lampada:
1.5 W
Attacco lampada:
E10
Tipologia:
Altro
Adatto per forno:
no
Adatto per frigorifero:
no
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Zoccolo a 3 contatti:
no
Forma della lampada:
Altro
Colore:
Altro
Diametro:
11 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Resistente agli urti:
no
Applicazione speciale:
Altro
Filamento di carbonio:
no
Krypton:
no
Filamento multiplo:
no
Protezione anti-schegge:
no
Designazione della lampada:
Altro


