pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910843 LAMPADA E10 11X24 3,5V 0,7W - 0910843

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910843 LAMPADA E10 11X24 3,5V 0,7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 0.7 W

  • Attacco lampada - E10

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per forno - no

  • Adatto per frigorifero - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873031567

Codice prodotto

ITW0910843

Cod. produttore

0910843

Produttore

ITW

Potenza della lampada:

0.7 W

Attacco lampada:

E10

Tipologia:

Altro

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Massima tensione di lavoro:

3.5...3.5 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

11 mm

Lunghezza totale:

24 mm

Resistente agli urti:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 11x24