pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910822 LAMPADA E10 10X28 240V 3W - 0910822

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910822 LAMPADA E10 10X28 240V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E10

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Lunghezza totale - 28 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873030966

Codice prodotto

ITW0910822

Cod. produttore

0910822

Produttore

ITW

Attacco lampada:

E10

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Lunghezza totale:

28 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 10x28