pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900502 PINZA HK10383 30A 400V - 0900502

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900502 PINZA HK10383 30A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8024873066521

Codice prodotto

ITW0900502

Cod. produttore

0900502

Produttore

ITW

Pinze per fusibili 10,3x38. Fissaggio a saldare. max potenza dissipabile: 4W. Le pinze portafusibili per fusibili cilindrici sono una soluzione pratica, economica ed affidabile per l’utilizzo dei fusibili su schede elettroniche e altre applicazioni speciali. Sono disponibili, differenziati per le tre classiche dimensioni dei fusibili cilindrici, in due versioni: per montaggio a vite o per montaggio mediante saldatura dei pin alla scheda. I tubetti di neutro, realizzati in materiale metallico, possono essere utilizzati all’interno dei relativi portafusibili per garantire la continuità ove non vi sia la necessità dell’uso di un fusibile. La pinza di estrazione per fusibili cilindrici costituisce un valido accessorio di sicurezza per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili dai rispettivi portafusibili.