ITALWEBER SPA - ITW0900173 PORTAF HK63212 V0 10A/250V 15A/125V - 0900173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873020073
Codice prodotto
ITW0900173
Cod. produttore
0900173
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC


